- 仕様
- Phoenix Contact CLASSIC COMBICON 5 mmピッチMTSB / MTSBA / MSTBW端子台ヘッダ. CLASSIC COMBICON 5 mmピッチMTSB / MTSBA / MSTBW 1段スルーホールライトアングル基板実装端子台ヘッダです。320 V (III/2)用途に適しています。 1754 (MSTB)から始まる品番は2つの側面をシュラウドで被覆 1757 (MSTBA)から始まる品番は4つの側面をシュラウドで被覆 1735 / 6 (MSTBW)から始まる品番は、2つの側面がシュラウドで被覆され、基板スタンドオフを装備. さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 緑 はんだ端子
- タイプ
- 電線対基板
- ピッチ(mm)
- 5
- シリーズ
- COMBICON MSTB
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 1
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ボディ向き
- ライトアングル
- コネクタシステム
- 電線対基板