TENMA(天馬)
PRXフリーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
48246015
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
290×410×190
色
ホワイト
材質
(蓋・本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.69
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
190
収納の目安
トレーナー約4枚
外寸法・奥行(mm)
410
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
340
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
230
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません