たっぷり収納ケース

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×250
内容量1セット(12個)注文コード48246320品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クローゼットにすっきり収まる奥行き55cm。

ホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×250収納の目安トレーナー約10枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62914468
2021-06-01
用途: 衣装ケース
木谷構造設計事務所

思った以上に大きさがハマってずいぶん収納が楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 62914468
2021-01-15
用途: ニット用伸縮糸の保管
寺尾株式会社製造業

重ねたときのすわりがよくまた糸を補完するのに高さも十分あるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする