曜日別特売

ユニフィット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)段数5段注文コード48246618品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース
B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。

付属品差込式キャスター材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン段数5段質量(kg)5.4カプチーノ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×1095(キャスター使用時)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×367×182(×5段)収納の目安各引出しにトレーナー約5枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62914355
2022-01-26
用途: 整理用
製造業

女性でも簡単に組み立てられ、とても重宝しています。
パステルカラーがあれば、インテリアも楽しめそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする