TENMA(天馬)
たっぷり収納ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
1セット(4個)
1個
1セット(12個)
1セット(9個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
48246724
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
押入れの奥までたっぷり奥行74cm。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×740×230
収納の目安
トレーナー約10枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません