TENMA(天馬)
フィッツユニットケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(12個)
注文コード
48246785
品番
3525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。
色
カプチーノ
付属品
ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具、インデックスシール
材質
(天板・外枠・引出し)ポリプロピレン、(前パネル・前倒れ防止用ジョイント具)スチロール樹脂、(ゴム脚)エラストマー、(補強板)アルミ
質量(kg)
2.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×550×250
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×485×193
収納の目安
トレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48246785
3525
07862140
55-35M
フィッツケース アドバンス
TENMA(天馬)
1セット(12個)
¥
36,980
税込
¥
40,678
4