TENMA(天馬)
PRXルームケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1個
1セット(3個)
色
ブラウン
ブラウン
カプチーノ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×1080(キャスター使用時)
540×420×1080(キャスター使用時)
540×420×1080(キャスター使用時)
540×420×680(キャスター使用時)
540×420×880(キャスター使用時)
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
48247160
品番
5405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
衣類収納からメディアの整理やステーショナリーまで。ゆったり収納できて子供部屋にも人気な収納用品。
色
ブラウン
質量(kg)
6.66
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×1080(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×360×160(×5段)
付属品
キャスター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
収納の目安
各引出しにトレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません