PRX フリーボックス ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード48248438品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)580×420×340ホワイト材質(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン質量(kg)1.9耐荷重(kg)7.5フタあり外寸法・幅(mm)580外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)420コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)297(突起含まず)有効内寸法・幅(mm)485
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする