曜日別特売

PRXフリーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード48248779品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×330×160ホワイト材質(蓋・本体)ポリプロピレン質量(kg)0.42フタあり外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)160収納の目安DVD約17枚外寸法・奥行(mm)330コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)135有効内寸法・幅(mm)190
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする