TENMA(天馬)
とっても便利箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(30個)
1個
1セット(30個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
48249235
品番
BENRI-35M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる!サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×400×250
色
ベージュ
材質
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
400
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
290
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません