※使用例
フォレストリンク
防炎 断熱 遮光1級カーテン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(cm)
200
丈(cm)
135
注文コード
48249759
品番
1053bl-200-135-1-ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・丈・内容量
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途
断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。
付属品
防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)
色
ブルー
幅(cm)
200
機能
遮光1級、ウオッシャブル
丈(cm)
135
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 カーテンの表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。