B-CBS177018 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 48252970

B-CBS177018 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 48252970
B-CBS177018 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 48252970

バッチリバンドソー替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)全長(mm)1770注文コード48252970品番B-CBS177018
参考基準価格(税別)¥26,360販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断適合機種RB18/RB18CV厚さ(mm)0.65全長(mm)1770山数18適合機種メーカー新ダイワ用刃幅(mm)13
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする