曜日別特売

電力型 車載用リレー CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(40個)注文コード48256006品番CP1HN12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成SPDT仕様パナソニックCPシリーズ車載用リレー.これらのミニチュア低プロファイル車載用リレーは、小型フラット高通電タイプのリレーとして開発されています。代表的な用途には、デフォッガ、イグニッション、ヒーター、アクセサリ、パワーウィンドウ、ABS、その他のさまざまな車載システム機能があります。.コンパクトでフラットな設計(L14xW13xH9.5mm)最大電流35A電源用途に必要なコンデンサ負荷をサポートシール構造長さ(mm)14高さ(mm)9.5奥行(mm)13寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)コイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)DC12アプリケーション車載ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする