曜日別特売
ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479

ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479
ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479
ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479
ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479
ASW-45PCR-ST15 再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻 asunowa 48256479

再生ストレッチ0.015mmx500x300m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(6本)注文コード48256479品番ASW-45PCR-ST15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。

用途
手巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。
仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合材質LD幅(mm)500厚さ(mm)0.015透明長さ(m)300芯径(inch)3再生材使用率(%)45再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする