曜日別特売
S-700-Y【ワケあり】 カラーコーン キタムラ産業 48257057

カラーコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
48257057
品番
S-700-Y【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。

用途
工事現場等の規制や区分け。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
355-1024
色
イエロー
高さ(mm)
700
質量(g)
800
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
385×700
デザイン
無地
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする