CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346

CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346
CB346 枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ) 48257346

枠無しマグピンコルクボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
高さ(mm)300
内容量1枚注文コード48257346品番CB346
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない

用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード付属品フック金具・フック金具用ネジ・吊り下げヒモ幅(mm)450厚さ(mm)19.5コルクサイズM高さ(mm)300使用磁石ネオジウム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする