曜日別特売

ふかふかシャギーのあたたか靴下 3色組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(6枚)注文コード48260688品番50080000
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内側が毛足の長い起毛加工でふかふか!冷えやすい足先をしっかり包み込んで温めます。

用途毛布のようなふわふわの肌触り。長めのリブで足首もしっかり暖かです。締め付けの少ないリブが優しく足に添って、長時間履いてもラクラク快適!しっかり厚みのある裏起毛がやさしい肌触りで包んでくれます。やさしい色の組み合わせで日常使いにピッタリです。一度履いたらもう冬じゅう手放せません。仕様3色組材質アクリル・ポリエステル・その他ピンク・ベージュ・チャコールグレーサイズ(cm)23~25性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする