共栄プラスチック
フィッシュクリップ バラ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブラック
アイボリー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
48261677
品番
AP-23N-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機能的で画期的な落下防止クリップ!フィッシュクリップ バラ。
機能性とスタイリングを追求した、画期的な落下防止クリップです。フック式で取り付けがカンタンです。
材質
カム:POM、レバー:PC、バネ:POM
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
本体:35×15