#10 綿球L リントレス アメジスト(大衛) 48263558

綿球L リントレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)Φ10
内容量1袋注文コード48263558品番#10
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

毛羽立ちを抑えたリントレスタイプなので、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れ、綿球の型くずれが少ないです。
綿球どうしが絡み合わないため、小分け作業の省力化が図れます。

材質綿100%寸法(mm)Φ10アズワン品番7-4092-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112103200医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする