アメジスト(大衛)
綿球L リントレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
Φ20
Φ10
Φ20
Φ25
Φ30
Φ40
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48263567
品番
#20
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毛羽立ちを抑えたリントレスタイプなので、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れ、綿球の型くずれが少ないです。
綿球どうしが絡み合わないため、小分け作業の省力化が図れます。
材質
綿100%
寸法(mm)
Φ20
アズワン品番
7-4092-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112103200
医薬品医療機器等法
一般医療機器