曜日別特売
AG7511 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264239

 

AG7511 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264239
AG7511 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264239
AG7511 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264239
AG7511 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264239

エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24(±2)
内容量1双注文コード48264239品番AG7511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などにサイズL全長(cm)24(±2)中指長(cm)8.2(±0.5)手のひらまわり(cm)18(±1.5)材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー入数(双)1機能耐油性・耐摩耗性・通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-0307-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする