曜日別特売
118-2 検眼鏡 パンオプティック 118シリーズ ウェルチ・アレン 48264678

検眼鏡 パンオプティック 118シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48264678品番118-2
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

新パンオプティックシリーズは、より明るく大きな視野を提供します。
スマートフォンは縦・横(垂直・水平)の取付が可能です。

付属品アイカップ×1個仕様【アパーチャー】小、大、レッドフリー、スリット、固視標、コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20~+25D、【観察視野】20°カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準色温度(K)2700~3500寿命【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)アズワン品番7-3070-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする