曜日別特売
09120080902 Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact ハーティング 48264783

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48264783
品番
09120080902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
取付方式
バルクヘッド取り付け
ボディ向き
アングル
タイプ
フード
シリーズ
Han-Compact
端子種別
スクリュー
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする