ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48264835
品番
19120080411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M25×1
タイプ
フード
シリーズ
Han-Compact
端子種別
スクリュー
IP等級
IP65