曜日別特売
FT-321100 スリークォーターソフト COVER WORK(カバーワーク) 48264877

FT-321100 スリークォーターソフト COVER WORK(カバーワーク) 48264877
FT-321100 スリークォーターソフト COVER WORK(カバーワーク) 48264877

スリークォーターソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)26
内容量1双注文コード48264877品番FT-321100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。
発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。

サイズLL全長(cm)26中指長(cm)8手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質高弾力ポリエステル・ナイロングレー×黒モク材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能通気性入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする