ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48264878
品番
19120080502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
サイドエントリ
スレッドサイズ
M25×1
タイプ
フード
シリーズ
Han-Compact
端子種別
スクリュー
IP等級
IP65