ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
09140012768
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
端子種別
スクリュー
タイプ
アキシャルモジュール
注文コード
48265264
品番
09140012768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
アキシャルモジュール
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
200
行数
1
コンタクト数
1
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
ポール
1P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
スレッドサイズ
M4×6
シリーズ番号
0914