09140023123 Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス ハーティング 48265289

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は端子種別・タイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
端子種別
圧着
タイプ
HVモジュール
注文コード
48265289
品番
09140023123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
タイプ
HVモジュール
端子種別
圧着
定格電流(A)
40
行数
2
コンタクト数
2
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
5kV
ポール
2P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0914

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする