ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
09140052717
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
端子種別
ケージクランプ
タイプ
ESモジュール
注文コード
48265307
品番
09140052717
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
タイプ
ESモジュール
端子種別
ケージクランプ
定格電流(A)
16
行数
2
コンタクト数
5
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
600V
ポール
5P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金