255F-01-3WT カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業) 48265789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)23.5(プラグ寸法)
内容量1個注文コード48265789品番255F-01-3WT
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
ホワイトが新しく加わりました。

材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラックプラグ:ホワイト質量(g)7寸法L(mm)23.5(プラグ寸法)寸法G(mm)1.2~2.8(グリップ寸法)許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品説明動画

カムロックファスナーシリーズ[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする