ハーティング
Harting リボンケーブル,シールド有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
幅(mm)
17.78
12.7
19.05
46.99
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
48266637
品番
09180147007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1
幅(mm)
17.78
容量
78.7 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
14
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+105
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300