ハーティング
Harting リボンケーブル,シールド有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
25.4
12.7
19.05
46.99
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
48266689
品番
09180207007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1
幅(mm)
25.4
容量
78.7 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+105
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300