09180377007 Harting リボンケーブル,シールド有り ハーティング 48266725

Harting リボンケーブル,シールド有り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)46.99
内容量1リール(30m)注文コード48266725品番09180377007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1幅(mm)46.99容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27極数37規格(AWG米国ワイヤゲージ規格)28動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする