曜日別特売
09032642824222 Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ ハーティング 48267696

Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ09032642824222

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48267696
品番
09032642824222
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)
94.9
幅(mm)
10.6
寸法(mm)
94.9×10.6×11.6
ピッチ(mm)
2.54
極数
64
シリーズ
DIN 41 612
端子の種類
はんだ
定格電流(A)
2
深さ(mm)
11.6
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+125
コンタクト数
64
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする