曜日別特売
KCALPA36-YB パーティション_展示ボード 有孔ボード アイリスチトセ 48267776

パーティション_展示ボード 有孔ボード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1台注文コード48267776品番KCALPA36-YB
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

パネルを連結して使用できます。

幅(mm)900高さ(mm)1800奥行(mm)28材質(キャスター)樹脂材質(フレーム)アルミ枠グリーン購入法適合
注意
※ご利用の際は別途脚が必要になります。対象メーカー品番:KCALPA-F
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする