※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
ホワイトボード_プロジェクタ投影両面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
W1800
W1200
W1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48267898
品番
KJWP-1890
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
プロジェクター対応式ホワイトボード
サイズ
W1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1883×560×1800
材質(フレーム)
スチール
材質(脚)
ナイロンキャスター
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません