※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
パーティション_BWPNシリーズパーティション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1600
1800
幅(mm)
1200
900
1200
色
グレー
ブラック
グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48268379
品番
BWPN1218B-GR
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
幅(mm)
1200
色
グレー
高さ(mm)
1800
材質(フレーム)
アルミ押出形材
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません