曜日別特売
27211218000 Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール ハーティング 48268859

Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48268859
品番
27211218000
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバー
タイプ
IEEE 1355
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Har-Link
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1.5
コンタクト数
10
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする