ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ 15シリーズ 0.8mm ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48268913
品番
15010404601042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
カードエッジコネクタ
タイプ
Board to Board
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
15
端子種別
はんだ
行数
2
定格電圧 AC V
400
コンタクト数
40
ボディ向き
ストレート