ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
09195106324
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
注文コード
48270925
品番
09195106324
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
2
コンタクトめっき
金
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド