ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
注文コード
48270934
品番
09195106323
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド