曜日別特売
09195346324 Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列 ハーティング 48271099

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列09195346324

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
注文コード
48271099
品番
09195346324
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
ボディ向き
ストレート
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
34
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする