- 内容量
- 1個
- 仕様
- 品番 ; 693-5693 693-5693 及び ; 426-4208は、 426-4208は、 角度付きはんだピンバージョンです。. 耐熱ヘッダ. 耐熱SEK SMCボードコネクタヘッダ製品には、ショートレバーが付いており、ピンの長さは2.9 mmです。 これらのSEK SMCヘッダの温度範囲は-55 ~ +125 ℃で、60秒にわたるリフローはんだ付け時の最高温度は240 ℃です。 より高い温度の制限には、局所的な周囲温度と負荷のかかったコンタクトの熱効果があります。. 性能レベル2 基板穴O 1± 0.1 mm
- 注文コード
- 48271108
- 品番
- 09195346914