曜日別特売
09195506324 Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列 ハーティング 48271178

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列09195506324

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48271178
品番
09195506324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ボディ向き
ストレート
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
50
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする