曜日別特売
09195506913 Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列 ハーティング 48271196

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列09195506913

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48271196
品番
09195506913
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
ボディ向き
ライトアングル
仕様
品番 ; 693-5693 693-5693 及び ; 426-4208は、 426-4208は、 角度付きはんだピンバージョンです。. 耐熱ヘッダ. 耐熱SEK SMCボードコネクタヘッダ製品には、ショートレバーが付いており、ピンの長さは2.9 mmです。 これらのSEK SMCヘッダの温度範囲は-55 ~ +125 ℃で、60秒にわたるリフローはんだ付け時の最高温度は240 ℃です。 より高い温度の制限には、局所的な周囲温度と負荷のかかったコンタクトの熱効果があります。. 性能レベル2 基板穴O 1± 0.1 mm
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
50
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする