ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 8極 SMT
14110813002000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48271616
品番
14110813002000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ボディ向き
横型
深さ(mm)
5
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
端子種別
SMT
定格電流(A)
7.3
行数
1
コンタクト数
8
オス・メス
オス