※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
パーティション_アコーディオンスクリーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
高さ(mm)
1650
1650
1800
幅(mm)
1500
1500
1800
1300
色
ピンク
アイボリー
ピンク
ブルー
ベージュ
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48272317
品番
RA-55
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
防炎加工タイプのパーティション
幅(mm)
1500
色
ピンク
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
360
材質(キャスター)
樹脂成型品
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません