ハーティング
Harting, ロボットケーブル 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
5
コネクタA
ライトアングルM12
注文コード
48273515
品番
21348700585050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・動作温度・コネクタA
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)
5
芯数
5
シールド
シールドなし
コンタクト数
(コネクタA)5
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア