※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
パーティション_フォールディングパネル3連タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
高さ(mm)
1630
1630
1930
幅(mm)
2700
2700
3000
3600
色
AQ(アクア)
AH(アッシュ)
CH(チャコール)
LF(リーフ)
MS(マスタード)
AQ(アクア)
IN(インディゴ)
SM(サーモン)
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48273690
品番
SCFLP-1627□
参考基準価格(税別)
¥247,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
幅(mm)
2700
色
AQ(アクア)
高さ(mm)
1630
材質(フレーム)
アルミ押出成型
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません