ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:2, 2134シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
長さ(m)
5
断面積(mm
2
)
0.25
注文コード
48273978
品番
21348800486050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
長さ・断面積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 61076-2-101. コネクタには、4つのコンタクトがありますが、シールドを含む配線接続は2つだけです。. M12 Bコーディングシングルエンドコードセット. Harting 4極ストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセットは、M12 Bコーディングタイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途及びファストイーサネットに適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mの紫色のPVCケーブル又はPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネットタイプ コードセット長: 1、5、10 m PVC又はPURケーブルタイプ シールド付き IP67定格
長さ(m)
5
芯数
2
コンタクト数
(コネクタA)4
シース色
紫
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア
ジェンダー
(コネクタAハウジング)プラグ